SLASH
前開ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73529831
品番
650
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
90
混率(%)
ポリエステル:100(撥水加工)
色番
6