Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード73534925 品番5111-001-m
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

防炎素材でありながら軽量化と快適さを追求した防炎つなぎ服
コットン+防炎性モダクリル繊維「プロテックス」+導電繊維。綿の優しさ+防炎機能+帯電防止機能を実現
LOI値32(限界酸素指数)
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途火や熱を扱う現場 ネイビーブルー サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)綿55(内未利用綿10)・モダクリル45 身長(cm)162〜167 股下(cm)74 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 総丈(cm)178
注意
※不燃素材ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする