MINC01WH インイヤー型片耳インカムイヤホン NAGAOKA 73535966

インイヤー型片耳インカムイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード73535966品番MINC01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本製品は、通話や音楽を片耳で快適に楽しめる、インイヤー型の片耳ワイヤレスイヤホンです。耳の対珠部に引っ掛けて固定するインイヤー型構造を採用しており、カナル型のように耳穴へ挿入しないため、痛くなりにくく、蒸れにくい設計となっており、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。
耳に引っ掛けるフックは回転式のため、左右どちらの耳にも装着可能です。また、クリアな音声を実現する高品質ハンズフリー通話機能を搭載しています。
音声アシスト対応
通話拒否/リダイヤル機能
通話最大12時間
2台同時接続

ホワイト
付属品
充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
本体質量(g)
14
対応機種
スマートフォン、タブレット
インピーダンス
16Ω
充電時間
約1.5時間
本体サイズ(mm)
100×37×20
保証期間
購入後 6ヶ月
再生周波数(Hz)
20-20000Hz
連続再生時間
最大12時間
バッテリー容量(mAh)
95
通信可能距離(m)
~10
防滴構造
IPX4
Bluetooth
version 6.0
音圧感度(dB)
112
待機時間
最大90日
ドライバー径(Φmm)
10
充電端子
USB TYPE-C
連続通話時間(時間)
~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする