成分エネルギー59kcalたんぱく質1.7g、脂質1.7g、炭水化物11.3g、ー糖質7.3g、ー食物繊維3~5g、食塩相当量0.94g種類かぼちゃのクリームスープ内容量(g)100原材料水溶性食物繊維、小麦粉、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、コンソメパウダー(牛肉・鶏肉・ゼラチンを含む)、オリゴ糖、砂糖、食塩、うきみ(野菜(かぼちゃ(国産)、にんじん)、じゃがいも、粒状大豆たんぱく)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、酸味料アレルギー(28品目中)小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン