曜日別特売
- Y型皮すき 木柄 ハンディ・クラウン 73539981

Y型皮すき 木柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73539981
品番
-
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。
貫通式で叩いても使用可能。
ステンレスでさびにくい。

用途
古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに
全長(mm)
180
刃厚(mm)
1.5
材質(柄部)
木
柄厚さ(mm)
15
材質(刃)
スチール
材質(金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレード幅(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする