曜日別特売
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069

幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069
幅140×丈135cm 1枚入り 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール 73540069

間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1枚)
色
ブルー
注文コード
73540069
品番
幅140×丈135cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

カーテンとしても、間仕切りとしても使える2wayカーテン。
フックを使用しカーテンとして使用可能。また、突っ張り棒を通せば間仕切りカーテンとしても使用可能。
リビング階段の冷気対策、押し入れやクローゼットの目隠し、パントリーの目隠しなど、お好きな仕様で。
しっかりと光を遮る1級遮光機能付きで、しっかりとした厚みのある生地感。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックや突っ張りポールは付属しておりません。
色
ブルー
寸法(高さH×幅W)(cm)
135×140
入数
1枚入り
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 倉庫入り口の目隠し用。
株式会社きたむら酒食品店 様(卸売・小売業)

突っ張り棒のネジ部分が、大きすぎてカーテンの穴に入らない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする