検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73540943 品番 GX-2002A-K
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き

ひょう量単位g(グラム) ひょう量(g)2200 目量(g)0.1 計量皿形状 表示形式デジタル 種類電子天秤 補助表示(G)0.01 使用範囲(g)0.5〜2200 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)165×165 材質(計量皿)SUS316 表示単位【検定対象】g(グラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、【検定対象外】pcs(個数) / %(パーセント) 電源ACアダプタ(付属) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、本体カバー、USBケーブル 精度等級2級 測定方式電磁平衡式 使用地区全国 用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ分銅内蔵型 使用範囲0.5〜2200g 型番GX-2002A-K 検定検定付 目量の種類単目量
取扱説明書:(3.54MB)
注意
※FRD(流量測定機能)は、「取引」・「証明」には使用できません。
※個数、%モードは「取引」・「証明」には使用できません。
※自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする