DNライティング
LED間接器具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色温度
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
1003
色温度
2800
注文コード
73548706
品番
TIE1003L28-F1-APL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
9,998
バスケットに入れる
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光兼用型
2000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
1003
質量(kg)
1.05
色温度
2800
送り方式
【電源】10灯まで
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源
内蔵
品種
ライン照明
使用場所
屋内
調光方式
PWM
入力電圧
AC100V