クレセント取付ねじ間隔が自由でよい。サッシが古いので取付寸法が合うクレセントが見つからなかったのですが、調整機能でクリアー。
上下の調整幅が思ったよりなくて、クレセント受けの中心と上下がややずれましたが何とか使用できています。購入したのは小でしたが、大ならよかったのかもしれません。
説明書どうりに作業すれば簡単に取り付けられます
ただ鍵ののぶがグラグラします高さ調整が付いているから仕方ないのかな
古すぎて廃盤になっているクレセントの交換に使用。
いろいろ調べましたが、ビスピッチが合う物はこれしかありませんでした。
左用がほしかったのですが、右用しかないようなのでそこは我慢。無事に交換完了。助かりました。
今まで近所のホームセンターで購入していましたが、この商品の価格のほうが安かったので注文しました。何も問題なくクレセントの交換ができました。
今回、クレセント錠を購入しましたが、商品が届いて取り付けよ用としたところ、右用と書いていました。びっくり!!左右兼用と思って買いました、普段他の所で購入しているのが、左右兼用だったので、てっきりそう思い買いました。右用なら右用と表示するべきです。取替用自由の表示は削除するべきです。特殊なもの以外、普段購入しているものは安価で大変役立っていますが、今回は商品の説明表示不足です。残念。(今回のクレセント錠は反対に取り付けました、下から上えカギをかけます。)改善の方よろしくお願いします。