曜日別特売
‐ 取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物 73548947

 

‐ 取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物 73548947
‐ 取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物 73548947
‐ 取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物 73548947
‐ 取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物 73548947
‐ 取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物 73548947

取替用自由クレセント ストップ付

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
大きさ
内容量1セット注文コード73548947品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取り付けたままで微調整が可能です。

用途
さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
シルバー勝手大きさ調整範囲(mm)(左右幅)12、(高さ)12、(ビス穴)30~52
注意
右勝手専用になります。
左勝手取付の場合は、上下逆の取付けになりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548947
2023-04-11
用途: サッシの修理
伊藤事務所サービス業

クレセント取付ねじ間隔が自由でよい。サッシが古いので取付寸法が合うクレセントが見つからなかったのですが、調整機能でクリアー。

1が参考にしています
対象商品 : 73548947
2021-03-29
用途: 取替用
有限会社バードランド

上下の調整幅が思ったよりなくて、クレセント受けの中心と上下がややずれましたが何とか使用できています。購入したのは小でしたが、大ならよかったのかもしれません。

対象商品 : 73548956
2021-01-04
用途: サッシのロック
製造業

このロックは、サッシのロックにぴったりで使いやすく良い

対象商品 : 73548956
2020-03-24
用途: 自宅のクレセント交換
健湊薬局

中古物件の自宅の動きが渋くなったクレセント交換に購入
上下、奥行きが調整できるので合わせるのが簡単です。

対象商品 : 73548922
2020-04-29
用途: アルミサッシのカギの交換
その他業種

説明書どうりに作業すれば簡単に取り付けられます
ただ鍵ののぶがグラグラします高さ調整が付いているから仕方ないのかな

対象商品 : 73548922
2019-11-28
用途: クレセント交換
建設業・工事業

古すぎて廃盤になっているクレセントの交換に使用。
いろいろ調べましたが、ビスピッチが合う物はこれしかありませんでした。
左用がほしかったのですが、右用しかないようなのでそこは我慢。無事に交換完了。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 73548947
2020-01-06
用途: クレセントの交換用
その他業種

今まで近所のホームセンターで購入していましたが、この商品の価格のほうが安かったので注文しました。何も問題なくクレセントの交換ができました。

2020-06-12
用途: アルミサッシのクレセント交換

今回、クレセント錠を購入しましたが、商品が届いて取り付けよ用としたところ、右用と書いていました。びっくり!!左右兼用と思って買いました、普段他の所で購入しているのが、左右兼用だったので、てっきりそう思い買いました。右用なら右用と表示するべきです。取替用自由の表示は削除するべきです。特殊なもの以外、普段購入しているものは安価で大変役立っていますが、今回は商品の説明表示不足です。残念。(今回のクレセント錠は反対に取り付けました、下から上えカギをかけます。)改善の方よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする