曜日別特売

圧縮端子(円圧/接触面メッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合電線・ボルト穴数など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合電線(mm2)
325(円圧線)
ボルト穴数
2つ
注文コード
73549589
品番
C2-SB325P【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥6,898

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します
地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合電線(mm2)
325(円圧線)
ボルト穴数
2つ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
JISH3250銅及び銅合金棒
表面処理
接触面スズメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする