東リ
エコGAセメントリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5L×2缶)
注文コード
73550027
品番
【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途
エコGAセメント専用除去剤
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
リムーバー/除去剤
希釈倍率
2.5
使用の目安
40m
2
)/原液5L
外観
黄褐色液状
危険物の類別
非危険物
注意
※作業中は床面が大変滑りやすくなるため、必ず転倒防止措置を行う事。下地にクラックや隙間があると、階下へ水漏れするおそれがあるため、作業前に必ず確認と水濡れ対策を講じる事。