曜日別特売
CRES500-130-12(DC12V)【ワケあり】 ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 73550045

CRES500-130-12(DC12V)【ワケあり】 ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 73550045
CRES500-130-12(DC12V)【ワケあり】 ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 73550045
CRES500-130-12(DC12V)【ワケあり】 ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 73550045

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
最大ストローク(mm)
130
定格電流(A)
4.3
注文コード
73550045
品番
CRES500-130-12(DC12V)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最大ストローク(mm)
130
定格電流(A)
4.3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)490±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
リード(mm)
(ねじ)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75119597
2019-10-01
用途: 農業機械や重機のアクセルに使用。
多田テック 様

本体の取付部分が非常に弱い。左右に軽く傾けるだけで簡単に折れてしまう。プラスチックに粘りがない。それでもこの値段で他には製品がないのでリピートしてます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75119606
2018-05-15
用途: 機械部品
有限会社東光 様

メーカー品なのでリミットスイッチの動作が信頼できる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする