曜日別特売
FC3365【ワケあり】 ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイ 73550271

ワイヤー連結釘(2×4工法用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
63.5
注文コード
73550271
品番
FC3365【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)アウトレット
¥8,598¥3,150

JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ

用途
2×4工法の枠組や合板打付に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
63.5
頭部径(Φmm)
7.2
線径(Φmm)
3.33
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
軟鋼線材
色
イエロー
先端
角先
頭部
平頭
胴部
スムース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする