曜日別特売
DS-0773CR PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン 73551881

DS-0773CR PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン 73551881
DS-0773CR PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン 73551881
DS-0773CR PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン 73551881
DS-0773CR PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン 73551881
DS-0773CR PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン 73551881
DS-0773CR PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン 73551881

PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
色クロム
内容量1個注文コード73551881品番DS-0773CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
¥6,800

素朴な表情が憎めないロボットの卓上ランプ
子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロボット型ランプ。
模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。
歩いたり話したりすることは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。

用途
書斎などのインテリアやランプに
色
クロム
材質
ポーセリン、スチール
タイプ
ROBOT
定格電圧(V)
100
口金
E17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×165×95
コード長さ(mm)
1700
使用電球
LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
注意
※本製品の設置は取扱説明書をよく読み、正しく設置をおこなって下さい。不備がありますと、製品の破損・落下・感電・火災等の原因となります。
※本製品は100V50/60Hz専用です。指定の電源電圧(100V)以外の環境での使用はお止め下さい。火災・感電の原因となります。
※本製品は室内用です。屋外で使用しないで下さい。漏電・火災・感電等の原因となります。
※本製品に水滴をかけたり、すき間などに針金・ピン等を差し込まないで下さい。漏電・感電・火災・破損の原因となります。
※濡れた手で本製品に触れないで下さい。感電の原因となります。
※点灯中の製品に布や紙などの燃えやすいものを被せないで下さい。火災の原因となります。
※本製品を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災・故障の原因となります。
※照明に距離が近いと、焦げ付き火災・変色の原因となります。火災・故障の原因となります。
※電源プラグを抜く際は、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いて下さい。感電・ショート・断線の原因となります。
※電源コードを傷つける・引っ張る・曲げるねじる重いものを載せる・高温部に近づける・ドア等に挟み込む等は絶対に行わないで下さい。傷んだまま使用すると、感電や故障、過熱による火災の原因となります。
※点灯中や消灯直後は電球及び製品本体が高温になっていますので、電球交換やお手入れの際は必ずプラグを抜き、電球、本体が冷えてから行って下さい。ヤケドの原因となります。
※電源コードやプラグに破損がある状態での使用はお止め下さい。故障の原因となります。
※本体コードやプラグを傷つけたり、引っ張ったりしないで下さい。破損の原因となります。
※可燃物の近くでのご使用は避けて下さい。変形・変色の原因となります。
※使用前に製品にヒビ・破損が無いかを確認して下さい。落下・故障の原因となります。
※電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用下さい。過熱による製品の変形・変色・火災の原因となります。
※殺虫剤整髪料等のスプレーを本製品に吹きかけないで下さい。火災・感電・ケガの原因となります。
※電源コードをステップルや釘などで固定しないで下さい。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
※分解・改造・修理はご自身では絶対に行わないで下さい。異常動作による火災・感電・ケガ・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼下さい。
※お手入れの際は必ず手袋を着用して下さい。故障・破損・本体のケガの原因となります。
※移動する際は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて持ち上げて移動して下さい。畳や床にキズが付きます。また故障の原因となります。
※本製品は家庭用として設計/製造されています。業務用としての使用は絶対にしないで下さい。
※本製品の近くに高温になるストーブ等を置かないで下さい。火災の原因となります。
※直射日光にあたる場所でのご使用は避けて下さい。
※小さなお子様やペットの手の届かない場所でご使用下さい。
※本製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理して下さい。
※高温多湿の環境下でのご使用はお止め下さい。故障・破損・本体のサビの原因となります。
※本製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障・破損の原因となります。
※素材の特性上、本製品と他製品の塗装面と接触すると、色移りが起こる可能性があります。ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする