MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469

MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469
MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469
MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469
MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469
MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469
MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469
MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469
MC-705-BR ホイールプランタースタンド アビテ 73562469

ホイールプランタースタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード73562469品番MC-705-BR
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

レトロな雰囲気と木の温もりを込めた、車輪のついたプランタースタンド。
ホワイトとブラウン、落ち着いた2色展開でグリーンとも好相性◎
お庭やベランダに、静かに映える存在感を添えてくれます。
素朴で飾らない、フレンチカントリーな空間を。

色
ブラウン
材質
ウッド
タイプ
プランタースタンド
寸法(cm)
39.5×34×35
注意
※色、形、サイズ等個体差がありますのであらかじめご了承ください。
※アンティーク調仕上げです。傷やサビ・塗装剥がれ・色の濃淡が見られるのは風合いを出すための加工であり、不具合製品ではございませんのでご了承ください。
※塗装は手作業の為、色味・加工に個体差が生じます。
※素材の特性上、多少のゆがみ・凹凸・欠けが生じる場合がございます。
※火の側に置かないでください。
※末端で手や指、衣服を傷つけないようにご注意ください。
※色移りするおそれがございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする