LR-805-BR ハンギングポット アビテ 73562539

LR-805-BR ハンギングポット アビテ 73562539
LR-805-BR ハンギングポット アビテ 73562539
LR-805-BR ハンギングポット アビテ 73562539
LR-805-BR ハンギングポット アビテ 73562539
LR-805-BR ハンギングポット アビテ 73562539
LR-805-BR ハンギングポット アビテ 73562539

ハンギングポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプラタン
内容量1個注文コード73562539品番LR-805-BR
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

やさしい風合いを編み込んだガーデンシリーズ。
飾らないデザインが空間を引き立て、シンプルなデザインが植物を綺麗に見せてくれます。
もちろん、造花を飾ってもとっても素敵です。
小鳥のオブジェなどを飾っても楽しめるアイテムです。

材質
PPラタン・アイアン / インナーカップ:ポリエステル
タイプ
ラタン
仕様
インナーカップ付き
寸法(cm)
21×21×57(チェーン含む)
注意
※色、形、サイズ等個体差がありますのであらかじめご了承ください。
※アンティーク調仕上げです。作業の為、色味・加工に個体差が生じます。不具合製品ではございませんのでご了承ください。
※火の側に置かないでください。
※色移りするおそれがございますのでご注意ください。
※落下には十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする