goot(太洋電機産業)
ホットスティック 6本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
透明
白
茶
透明
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73572628
品番
HB-80S
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。
スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。
用途
少量接着のスピード作業に最適。
色
透明
寸法(mm)
約Φ11×200
タイプ
一般用
危険物の類別
非危険物
入数(本)
6
注意
※PTFE・シリコーンゴムは接着できません。