曜日別特売
HB-80S-BK ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業) 73572637

HB-80S-BK ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業) 73572637
HB-80S-BK ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業) 73572637
HB-80S-BK ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業) 73572637
HB-80S-BK ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業) 73572637
HB-80S-BK ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業) 73572637
HB-80S-BK ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業) 73572637

ホットスティック 6本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色黒
内容量1セット注文コード73572637品番HB-80S-BK
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。
スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。

用途
少量接着のスピード作業に最適。
色
黒
寸法(mm)
約Φ11×200
タイプ
一般用
危険物の類別
非危険物
入数(本)
6
注意
※PTFE・シリコーンゴムは接着できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする