SLASH(シンメン)
タスキ式デニムエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(cm)
68
注文コード
73573739
品番
008
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅(cm)
68
色
ブルー
サイズ
F
混率(%)
綿:100
丈(cm)
85
色番
30