005 タスキ式デニムエプロン SLASH(シンメン) 73573766

タスキ式デニムエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(cm)
62
注文コード
73573766
品番
005
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
幅(cm)
62
色
ブルー
サイズ
F
混率(%)
綿:100
丈(cm)
85
色番
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする