曜日別特売
22000 厨房用ブラックショートエプロン SLASH(シンメン) 73574430

厨房用ブラックショートエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅・丈が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(cm)
58
丈(cm)
45
注文コード
73574430
品番
22000
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
幅(cm)
58
丈(cm)
45
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル:100
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする