SLASH(シンメン)
厨房用ブラックショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・丈
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(cm)
78
丈(cm)
90
注文コード
73574439
品番
23000
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅(cm)
78
丈(cm)
90
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル:100
色番
6