28020008S スーパーモタード レーシング フレイムKIT (アウター:ステンレスディスク) MOTO MASTER(モト マスター) 73576484

スーパーモタード レーシング フレイムKIT (アウター:ステンレスディスク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード73576484品番28020008S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オフロード車をベースにしたモタードカスタムにおいて重要なことは、ホイールの小径化やサスペンションのセッティングに加え、ブレーキ性能の強化です。
モトマスターブレーキキットは不足しがちな制動力を安心の品質によって補います。

タイプキット(HUSQVARNA 00-05(SM-R除く)用)ディスク厚さ(mm)5ディスク径(Φmm)320主な適合車種HUSQVARNA 00-05(SM-R除く)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※レーシングキット装着時の推奨マスター:Φ11~Φ13(ノーマルと同等のサイズをご使用ください)
※ブレーキホースの交換が必要です。専用ブレーキホースキットもしくはオーダーシステムをご利用いただき、別途ご用意ください。
※倒立フォーク車は、フロントフォークインナーチューブガードへの加工が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする