22051651 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 73577918 22051651 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 73577918

リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種GSX-S750(ABS) 15-16 注文コード73577918 品番22051651
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は主な適合車種・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

主な適合車種GSX-S750(ABS) 15-16 タイプスプリング:コンスタントライジングレート
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする