コンビキット (ローダウンタイプ:約-25mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-19/URBAN G/S(ABS) 17-19 注文コード73578532 品番22093392
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は主な適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様オイル番手#15/油面150mm タイプスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) 主な適合車種R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-19/URBAN G/S(ABS) 17-19
注意
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする