萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
い草カーペット 若月 江戸間4.5帖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
73584896
品番
81951845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット
用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらは薄手で扱いやすく、畳本来のクッション性を活かせるため和室におすすめな裏地なしタイプです。
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
261×261 (江戸間4.5帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません