萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間6帖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
73585115
品番
81947160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット
用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらの裏貼りタイプは、裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
厚さ(mm)
4
色
ブラウン
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
261×352 (江戸間6帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁 裏面:不織布
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません