曜日別特売

フロント スプロケット(ドライブ)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個サイズ520歯数14注文コード73587727品番22303-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。
レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。
その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。
AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。

サイズ520歯数14主な適合車種SUZUKI:GOOSE350(92-)、SUZUKI:DJEBEL250(92-95)、SUZUKI:DJEBEL250XC/GPS(96-)、SUZUKI:DR250R(95)、SUZUKI:GOOSE250(92-)、SUZUKI:GSX-R250R/RR/SP(89-)、SUZUKI:RGV250γ/SP(96-)材質(スプロケット)スチールリンク数102/108/106/114適合スプロケット歯数14適合チェーン線径(Φmm)520
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合情報は、AFAM独自の調査データのため必ずしも車種適合するとは限りません。必ず現車を確認の上ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする