曜日別特売
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382

※単品画像

96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382
96553 ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ) 73596382

ウインドシールドRS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73596382品番96553
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。スクリーン上端のスポイラーが特徴のRSタイプ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/クリア/ハードコート仕様)適合AXIS Z(17)〈B7A1〉クリア寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)390(センター380)×380×3
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73596382
2021-04-14
用途: 走行時の雨風よけに
1974製造業

雨の中走りましたが、シールドがあるおかげでそんなにぬれずに済みました。
シールドの湾曲部が目線に入ると見ずらいので角度調整したほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする