箸ぞうくんクリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73604449 品番S-15
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。
大き目のグリップで、テニスボールを鷲つかみする様に使います。「ニギニギ」ができれば使えます。
人差し指と中指の間にグリップに付いたヒレ状突起を挟み込み、手の中に納まったグリップと共に握りを安定させます。

仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可 材質PBT樹脂 ピンク 質量(g)55 長さ(cm)21 加工抗菌加工 寸法(cm)21 耐熱温度(℃)100 左右区別左手用 洗濯方法乾燥機可(80℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする