ラックヘルスケア
ラックヘルスケアの 食事関連
ラックヘルスケアの 食器 介護用
ラックヘルスケアの 介護スプーン・フォーク
em(エム)リードスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73604729
品番
39592000
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
とらえる、噛んで食べる、送り込む動作を補助することができる介助専用スプーンです。
仕様
食洗機可
材質
ステンレス
質量(g)
18
ケース入数
12
寸法(cm)
長さ15、先端部:幅2.2×長さ4.2
洗濯方法
乾燥機可