朝日化工
朝日化工の 食事関連
朝日化工の 食器 介護用
朝日化工の 介護皿
ユーディーウェーブ深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73604799
品番
73150-PW
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
皿の内側すべてに反り返しがあり、すくいやすい。
スタック可能。各サイズごとの積み重ねも可能。3箇所のウェーブで水切抜群。
仕様
食洗機可、オーブンレンジ可、煮沸消毒可、酸素系漂白可、塩素系漂白可
材質
強化磁器
質量(g)
266
直径×高さ(cm)
14.7×3.6
洗濯方法
乾燥機可
電子レンジ
○