ウカイ利器
ウカイ利器の 食事関連
ウカイ利器の 調理器
UDグリップ包丁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オレンジ
注文コード
73605194
品番
UC-4500
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの向き・角度が調整できる誰にでも使いやすいUD包丁。
ハンドル位置を変えられ、上向きと下向きの方向に付け替えも可。
仕様
食洗機可
材質
刃:ステンレス(モリブデン特殊鋼)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、ボルト・ナット:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)、真ちゅう(クロームメッキ)、包丁立て:ABS樹脂(抗菌剤入り)、スティック:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)
色
オレンジ
質量(g)
135
ケース入数
5
寸法(cm)
20〜28.5、刃渡り:15.5
耐熱温度(℃)
110
洗濯方法
乾燥機可