CH-2137 まいにち使いたい 茹でピタクリップ レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73608468
品番
CH-2137
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
高さ(mm)
137
縦(mm)
132
横(mm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする