曜日別特売
CB10IS-22 防爆  インパクトソケット HAMACO 73620176

防爆 インパクトソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
二面幅(mm)22
22
19
21
24
26
27
29
30
32
34
35
36
38
41
46
50
52
55
58
60
65
70
75
80
内容量1個注文コード73620176品番CB10IS-22
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

12角インパクトソケットです。
インパクトレンチの打撃に耐える強度があります。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
トラスコ品番
778-7316
全長(mm)
60
二面幅(mm)
22
材質
ベリリュウム銅合金
差込角(mm)
25.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする