コンドーテック
コンドーパワーラッシング(R)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
38
38
50
ベルト長さ固定側(m)
1
0.5
1
ベルト長さ(m)
5.5
5
7
5.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73621336
品番
074Z1RO38C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ベルト色
グリーン
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
38
ベルト厚(mm)
3
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト長さ(m)
5.5
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
2500
仕様
本体金具:ラチェット式
型式
RO-38
質量(kg)
1.5
使用荷重(kN)
3.25
注意
※必ず使用荷重以下でお使いください。
パワーラッシングでは物を吊らないでください。玉掛作業にはコンドーパワースリングをご利用ください
角ばった荷物には必ず保護コーナーを使用してください。
正しい使い方でベルトにたるみとかねじれのないようにしっかり締めてください。
高温及び化学薬品が付着する場合は使用できません。
コンドーパワーラッシングは全タイプ保護コーナー付きです
安全なご使用方法バックル部を投げたり引きずったりしないでください。ベルトをねじったり、結んだりして使用しないでください。ベルトをドラムに巻き過ぎないでください。余分な長さを調節してから使用してください。水・油に濡れると滑り易くなり、強度も低下するので注意してください。