圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73621372 品番R1/8×40×1.0MPa
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)25.5 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 測定範囲(MPa)0〜1.0 種類汎用圧力計 外径(Φmm)40 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0〜1.0MPa
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73621372
2022-11-04
用途:
とても見易い
技販工業株式会社 様

もともと付いていた圧力計は目盛りが細かくて不便でしたので、この圧力計に交換しました。
とても見易くて、価格も手頃でとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73621372
2022-07-27
用途:
水圧確認用
Lightool 様 (製造業)

エア、油圧用とありますが、水圧でも使用することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
73621372
2021-12-06
用途:
コンプレッサーに
有限会社魚利 様

精度等は余り重要では無い使い方をするのでこの物で充分です

対象商品:
73621372
2020-10-21
用途:
エアサス用圧力に
運輸・通信業

モノタロウさんの格安製品
品質も良いと思います。
他メーカーと比較しても圧力誤差ほぼなく圧力表示は良いと思います

対象商品:
73621372
2020-05-14
用途:
加工機のメンテ「

他で見た物の半額でした。ケースもべゼルもスチール製で、外側の耐久性は十分だと思います。機構的な耐久性があれば言う事ないと思います。

対象商品:
73621372
2021-08-15
用途:
フィルターレギュレーターの圧力計交換
株式会社日本アグリネットワーク 様 (製造業)

表示されている数値に異常はないようです。そもそも厳密な数値を求めてないので、コレで十二分です。

対象商品:
73621372
2020-08-04
用途:
ロードバイクの空気入れ
製造業

自転車の空気入れのゲージが壊れたので付け替えた。送料入れてもホームセンターより安くすんだ。
必要にして十分。

2人が参考にしています
対象商品:
73621372
2019-09-01
用途:
自作エアータンクへの供給時
製造業

40mmの径は小さいかと思っていましたが、実際使ってみると、
表示はとても見やすく、私には満足できる製品でした。
計測値も昔からうちにある圧力計とほとんど変わりませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする