曜日別特売
AR137 2ドア冷凍冷蔵庫(136L)ノンフロン アビテラックス 73622727

AR137 2ドア冷凍冷蔵庫(136L)ノンフロン アビテラックス 73622727
AR137 2ドア冷凍冷蔵庫(136L)ノンフロン アビテラックス 73622727
AR137 2ドア冷凍冷蔵庫(136L)ノンフロン アビテラックス 73622727

2ドア冷凍冷蔵庫(136L)ノンフロン

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード73622727品番AR137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800

冬冷機関様に温度調整用の「冬季自動スイッチ」が設定されています。

定格内容積(L)136(冷凍室:36、冷蔵室:100)付属品製氷皿・アイスボックス・霜取ヘラ・卵容器(10玉用)×1ホワイトストライプ間口(mm)約475定格電圧(V)100耐荷重(kg)20コード長さ(m)約2(ビニルキャップタイヤコード)定格電流(A)1.3/1.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70(電熱装置:10/自動スイッチ)本体質量(kg)約35冷却方式冷気自然対流式(直冷式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×520×1267耐熱温度(℃)(天板)100運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)38霜取方法手動開始・終了年間消費電力量(kWh/年)240/249省エネ基準達成率(%)100(2021年度目標)
注意
※本製品は説明書通りにお客様ご自身で霜取作業が必要です。
※車上渡し

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73622727AR13713917718AR120AR137 2ドア120L冷凍冷蔵庫 アビテラックス 139177182ドア120L冷凍冷蔵庫アビテラックス1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73622727
2024-12-02
用途: 2台目の冷蔵庫
その他業種

この大きさの冷蔵庫が税込で35,000円くらいで買えた。しかもとてもよく冷える。

対象商品 : 73622727
2024-08-09
用途: 飲み物を冷やす

大きさもちょうどよくよく冷えるのでいいと思います。

対象商品 : 73622727
2021-12-01
用途: 研究試料の冷蔵保存
学校法人東京理科大学教育・研究機関

問題なく使えています。耐震処置の案内が付いているとより安心して使えるのですが、特にそのような商品は見つからずこれを選びました。

対象商品 : 73622727
2018-03-21
用途: 生活用品
製造業

とても、コストパフォーマンスが高い商品です。
これまでは、小型の冷蔵庫でしたが、今後の酷暑のために、大型の冷蔵庫が必要で、一人住まいでも小型冷蔵庫では、きついと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73622727
2018-08-07
用途: 工場内 設備
その他業種

この暑さで重宝しています サイズが小さいですが 価格は大満足です

対象商品 : 73622727
2018-02-02
用途: 材料の保管
製造業

ノンフロンを初めて購入しましたが、性能上の問題はなく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする