スリム幅&真ん中野菜室 3ドア冷蔵庫-317L
キッチンにスッキリ納まる幅54.4cmスリム幅の3ドア冷蔵庫。プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載でキレイな冷気が冷蔵室を循環し清潔に保ちます。
使いやすい真ん中野菜室は密閉構造&間接冷却で野菜が長持ち。大物野菜いもかがまず出し入れできるので、使いやすさもバツグンです。まとめ買いができる大容量冷凍室は、冷凍食品を立てて置けるので整理しやすく出し入れもラクラクです。
- その他
- ●省エネ運転:節電モード、インバータ制御●静音設計(db):約23●野菜室:シャキット野菜室●冷凍室:おいそぎ冷凍、手動製氷
- 質量(kg)
- 62
- 外寸(mm)
- 544×647×1770
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 最小必要設置スペース:584×675×1870
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 電動機:75/75、電熱装置:120/120
- ドア
- 片開き
- 扉枚数(枚)
- 3
- 定格内容積(L)
- 317
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ


























