曜日別特売

オートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L

オートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L - シャープオートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L - シャープオートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L - シャープオートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L - シャープオートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L - シャープオートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L - シャープ

女性に使いやすいちょっと低めの175.5cm、キッチンにすっきり設置できる薄型奥行65cm。ドアのハンドル形状や庫内の棚形状にまるみを持たせ、触り心地が優しく使いやすい「ラウンディッシュデザイン」を採用で、空間にすんなりと溶け込みます。
ひとつのドアが右にも左にも開く「オートクローズどっちもドア」なら近い方からサッと出し入れ可能。調理中に家族が冷蔵庫の飲み物を取るなどのシーンでも動線が被らないのでストレスがありません。
プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載でキレイな冷気が冷蔵室を循環、清潔を保ちます。また、真ん中野菜室を採用した使いやすい設計です。

その他
●省エネ運転:節電25、インバーター制御●静音設計(db):約20●野菜室:シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、低温新鮮モード、深浅スライドケース●冷凍室:低温新鮮モード、おいそぎ冷凍、おいそぎ製氷、自動製氷、Ag+イオン加工、3段&段違いケース、貯氷数約100
質量(kg)
73
外寸(mm)
600×650×1755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小必要設置スペース:610×650×1805
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:90/90、電熱装置:135/135
ドア
オートクローズどっちもドア、オートクローズ(ドアが15~30°以内になると自動で閉まる)
扉枚数(枚)
3
定格内容積(L)
374
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SJ-PW37R-W 7982595679825956SJ-PW37R-Wシルキーマットホワイト
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SJ-PW37R-H 7982599079825990SJ-PW37R-Hダークアッシュグレー
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする