冷蔵庫
インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静音設計
整理しやすく買いだめもOK!3段(
1) 68L大容量冷凍庫
フラット&スクエアデザイン「壁ピタ設置」
対応
オーブンレンジが置ける幅ひろ・耐熱100℃テーブル
生鮮食品
の保存に便利フリーケース
棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト
LED庫内灯
ドアポケット(3段)
清潔にお手入れ丈夫なガラス棚を全段に採用
上部に取っ手があるからドアが開けやすい
清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン
- 幅(mm)
- 530
- 質量(kg)
- 45
- 色
- オフホワイト
- 奥行(mm)
- 据付必要:601
- 外形寸法(mm)
- 幅530×高さ1375×奥行601
- 内容積(L)
- 全内容積:201、冷凍室:68<45>、冷蔵室内容積:133<107>(内フリーケース13)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 258/258(50Hz/60Hz)
- グリーン購入法
- 適合
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台(201L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ




















