曜日別特売

業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック

業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック - ツインバード

・庫内広々46Lサイズ
・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)
・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。
・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP

用途
ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感
質量(kg)
15
使用温度範囲(℃)
5~35
冷却方式
直冷式
保存温度範囲(℃)
-10~50
断熱材
シクロペンタン発泡
内容量
1個
注意
※【家電リサイクル法対象外商品です】 この製品は業務用コンプレッサー式冷蔵庫であり、業務用として販売するためのものです。製品を廃棄する際には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業廃棄物として廃棄処理してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
温度(℃)
運転音(dB)
冷媒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TR-46R-B 8199675181996751TR-46R-B46【冷蔵庫】1-7 (周囲温度32℃)24【ガス】イソブタン(R600a)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
TR-46L-B 0293537602935376TR-46L-B(定格)46冷蔵庫:1-7 (周囲温度32)約24ガス:イソブタン(R600a)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする