曜日別特売

大容量冷凍室プラズマクラスター

大容量冷凍室プラズマクラスター - シャープ

生活リズムに合わせて省エネ運転!「つないでもっと節電」で通常運転より最大約35%
1節電
冷蔵庫本体の最大約25%
2節電に加え、無線LAN接続を組み合わせることで通常運転より最大約35%
1節電が可能に。冷蔵庫の使用状況を学習し自動的に判断、各ご家庭の生活パターンから賢く省エネ運転をします。
ドアの閉め忘れを音声でサポート、閉め忘れアラート
ドアを閉め忘れた時も、アラート音に加え、音声でもお知らせ。閉め忘れを手厚くサポートすることで、電気のムダ使いを抑えます。
業界初*おうち全体で電力のムダを低減、ソーラー家電連携(「Life?Eeeコネクト」サービス)
3
AIが予測した余剰電力量に応じて、冷蔵庫の霜取り運転を最適化。太陽光発電の電力を効率よく活用しながら、冷蔵庫を運転
3することで、電力のムダを抑えます。
家電を制御するHEMSサービスにおいて。メーカー調べ。(2024年2月20日開始)
ソーラーで発電した余剰電力で霜取り運転「おひさま除霜」
日射量の多いお昼の時間帯に太陽光発電の電力を活用し、冷蔵庫の霜取り運転をおこないます。他社製の太陽光発電システムをご利用の方や昼間の電気料金が安いプランの方は電力を効率よく使用できます。
<停電時への備え>蓄電池対応省電力モード
お持ちの蓄電池システム
4が自立運転へ切り替わったことや、限られた電力で運転を行う「省電力モード
5」を音声でおしらせ
6します。
環境に配慮したバイオマス複合プラスチック採用、たまご仕切り
抗菌
7作用のある竹粉を配合しています。
再生プラスチック材使用量を増加し、環境負荷軽減へ
使用済みの冷蔵庫から回収したプラスチックを再利用したクローズドマテリアルリサイクルの取り組みにより、本体への再生プラスチック材使用率を従来機比
8約2.6倍にアップしています。
ノンフロン冷媒/ノンフロン断熱発泡ガスを採用代替フロンに比べて、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)及びノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を採用しています。また、使用時の年間CO?排出量も、大幅に削減します。
【使用時の年間CO?排出量】SJ-MW46R:約114 [kg-CO?/年]
9
商品の色は実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。
庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますので、実際の庫内照明の明るさとは異なります。
写真・イラストはイメージです。
1つないでもっと節電ON(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約2~3℃高めに設定します。設定温度「中」、新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。SJ-MW46P(SJ-MW46Rと同等):通常運転(自動製氷運転時)1.463kWh→つないでもっと節電ON(自動製氷一時停止モード時)0.943kWh。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は異なります。
2節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。設定温度「中」、新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。SJ-MW46P(SJ-MW46Rと同等):通常運転(自動製氷運転時)1.463kWh→節電25モード(自動製氷一時停止モード時)1.059kWh。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は異なります。
3ご利用には、メーカー太陽光発電システムおよびHEMS(クラウド連携エネルギーコントローラ〈JH-RV11/JH-RVB1〉)が必要です。また、無線LAN接続と専用アプリ(COCORO HOME)のインストールおよび連携が必要です。
4自立運転時の定格出力が1.5kVA以上の蓄電池システムが必要です。
5平常時は設定しないでください。
624時~5時はお知らせしません。蓄電池連携通知は、メーカーHEMS機器と蓄電池システムの連携が必要です。自立運転に切り替わっても、すぐにお知らせしないことがあります。
7【試験依頼先】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】2,6-ジメトキシ-1,4-べンゾキノンやタンニンによる【対象場所】たまご仕切り【試験結果】99%以上の抗菌効果。
8再生プラスチック材使用量:2024年度機種SJ-MW46M:約1,179g、新製品SJ-MW46R:3,085g。原料調達状況によって使用量がかわることがあります。
9CO?排出係数0.435[kg-CO?/kWh](電気事業低炭素社会協議会「2021年度CO?排出実績(確報値)」(2023年6月)で公表された2021年度のCO?排出係数)。

機能
【冷蔵室機能】プラズマクラスター / プラズマクラスター集中シャワーモード / うるおいチルド / 低温作りおきルーム / 折りたたみトレー / 高さ調節トレー / 側取りポケット / 出し入れラクラクライン / ナノ低温脱臭触媒 / ガラス棚 / 棚全段取りはずし / LED照明(天面)
【冷凍室機能】新鮮冷凍(下段冷凍室) / 快速冷凍(下段冷凍室2段目) / パラパラ冷凍(下段冷凍室2段目) / 味しみ冷凍(下段冷凍室2段目) / 4切り名人
【製氷室機能】自動製氷 / おいそぎ製氷 / 製氷皿清掃 / Ag+イオン加工製氷ユニット
【野菜室機能】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト) / 深浅スライドケース / お手入れトレー
【AIoT機能】無線LAN接続対応 / COCORO HOMEアプリ対応 / COCORO KITCHENレシピサービス対応 / サイズミックス製氷 / つないでもっと節電 / ソーラー家電連携 / おひさま除霜 / COCORO HOME AI
仕様
節電25 / 真空断熱材 / ノンフロン冷媒 / インバーター制御 / ドア閉め忘れ防止ブザー / 無鉛はんだ基板 / 脱鉛電線 / 防カビ処理 / フレキシブルトレー(1個) / フレキシブルポケット(1個)
その他
●オートクローズ:ドアが約15~30°以内で自動閉●静音設計:約20dB●貯氷数(個):標準氷:約80 / 大氷:約50 / 特大氷:約24●壁ぎわ設置時の必要スペース:壁から20mm以上
質量(kg)
92
色
ホワイト
タイプ
どっちもドア
外形寸法(mm)
650×630×1,838
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小必要設置スペース:660×637×1,888
収納数
【2Lペットボトル】冷蔵室5本
定格消費電力(W)(50/60Hz)
【電動機】90 / 90【電熱装置】165 / 165
ドア
オートクローズどっちもドア(メタルドア)
扉枚数(枚)
5
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
457
内容量
1台(457L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79820180SJ-MW46R
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする