オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L
キッチンにスッキリ設置できる薄型奥行65cm。ひとつのドアが右にも左にも開く「オートクローズどっちもドア」なら近い方からサッと出し入れ可能。調理中に家族が冷蔵庫の飲み物を取るなどのシーンでも動線が被らないのでストレスがありません。真ん中野菜室、大容量冷凍室など毎日使うものだからこその使いやすい仕様の設計です。
プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載で、きれいな冷気が冷蔵室を循環し、清潔に保ちます。また、チルド上の棚まで全て取り外しができるので、隅々まで気持ちよくお掃除可能です。
冷蔵室、チルドルーム、冷凍室、野菜室を低温制御。低温だから菌の繁殖を抑制し、鮮度を保ちます。
- その他
- ●省エネ運転:節電25、インバーター制御●静音設計(db):約20●野菜室:シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、低温新鮮モード、深浅スライドケース●冷凍室:低温新鮮モード、おいそぎ冷凍、おいそぎ製氷、自動製氷、製氷皿清掃、Ag+イオン加工、貯氷数約100
- 質量(kg)
- 85
- 色
- シルキーマットホワイト
- 外寸(mm)
- 600×650×1834
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 最小必要設置スペース:610×650×1884
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 電動機:90/90、電熱装置:135/135
- ドア
- オートクローズどっちもドア、オートクローズ(ドアが15~30°以内になると自動で閉まる)
- 扉枚数(枚)
- 5
- 定格内容積(L)
- 408
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ



























