DMJ6-2L ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634338

 

DMJ6-2L ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634338
DMJ6-2L ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634338
DMJ6-2L ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634338

ノイズフィルタ内蔵コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
仕様ノイズの種類/AM放送波、等
内容量1セット(20個)注文コード73634338品番DMJ6-2L
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。

用途ノイズ対策付属品6極4心両端プラグ付コード(12cm)仕様ノイズの種類/AM放送波、等極数6極2心適合(通信線)アナログ回線、TAアナログポート減衰量(dB)コモンモード/20以上(15kHz~20MHz)、ディファレンシャルモード/3以下(~5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする