detail1
空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
サイズ
SS
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73645279
品番
50289
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
シンプルデザインで幅広いシーンで着用可能
帯電防止
制電糸入り
シレー加工
色
シルバーグレー
サイズ
SS
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
52
その他
【二酸化炭素】1.558 (kg-CO2)
材質
制電リップタフタ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
着丈(cm)
60