50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471

detail1

50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471
50289 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289 空調服 73645471

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50289

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ6L
内容量1着注文コード73645471品番50289
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

シンプルデザインで幅広いシーンで着用可能
帯電防止
制電糸入り
シレー加工

色
ネイビー
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
その他
【二酸化炭素】1.558 (kg-CO2)
材質
制電リップタフタ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
着丈(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする