リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73648271 品番1151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

発火リスクを極限まで低減した安全設計のリン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh(LiFePO4/LFE)です。昨今のリチウム電池(Li-ion/Li-Po)に比べ過充電・過放電に強い次世代セルを採用しました。繰り返し充電も約2倍の1000回を達成するコストパフォーマンスに優れたモバイルバッテリーです。空調ウェアや発熱ベストでの運用に最適化しています。※全ての機器で動作を保証するものではありません。

用途空調ベスト、空調ブルゾン、空調ウェア、発熱ベスト、ヒートベストでの使用。スマホなどへの機器への給電、充電。 濃緑 容量3.2V/10000mAh (5V/4800mAh) 質量(g)220 内容バッテリー本体、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書 ※各1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×18×145 定格出力5V/2.4A (総出力) バッテリーリン酸鉄リチウム(LiFePO4/LFE) 充電可能回数1000 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力5V/2A (USB-C)
注意
※「ご使用上の注意 」

※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
※ 「バッテリーの取り扱い」
※バッテリーを40℃以上になる場所(炎天下の車内・車庫など)に放置しないでください。
※付属バッテリー用の充電器は同梱されていません。スマートフォン等に使用するUSB充電器をご利用ください。
※充電中に膨張・発煙・異臭などの異常を確認した場合は、直ちに充電を中止してください。
※バッテリーを落下させたり強い衝撃を与えないでください。また衝撃を受けたバッテリーを絶対に使用しないでください。異常を検知しますと保護ICにより使用不可能となります。
※ご使用前に満充電を行って下さい。使用後は残量が少ないまま放置せず、速やかに充電してください。
※バッテリー残量がゼロの状態で24時間を越えて放置しますと著しく劣化します。
※バッテリー温度が0℃以下の時は充電しないでください。劣化や膨張、自然発火など重大な危険を伴います。
※推奨充電環境:5V/2A〜3A (急速充電USB-PD非対応)
※出力合計値は5V/2.4Aまでとなります。
※「廃棄について」
※バッテリーの廃棄は、必ずお住まいの地方自治体のルールに従い、リサイクル回収にご協力ください。可燃ごみ不燃ごみには廃棄しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする