曜日別特売
SNMU1706ANPR-MJ AH8015 チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ 73656585

代表画像

SNMU1706ANPR-MJ AH8015 チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ 73656585
SNMU1706ANPR-MJ AH8015 チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ 73656585

チップ SNMU/SNHU1706

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656585
品番
SNMU1706ANPR-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
種別
AH8015
寸法S(mm)
6.98
寸法LE(mm)
11
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法LF2(mm)
4.4
寸法IC(mm)
17.3
寸法APMX(mm)
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする